Motion
6MB-10MJ

Gates
6MB-10MJ

Raccord adaptateur 725933425 - Bossage de joint torique mâle 3/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00319231
N° MFR6MB-10MJ
Prix13.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MB-10MJ

Raccord adaptateur 725933425 - Bossage de joint torique mâle 3/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00319231
N° MFR6MB-10MJ
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
Votre prix13.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 6MB-10MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439113
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053439113
  • Poids
    0.16 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 3/8 po x 5/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues