8MJ-8FJX45

Gates
8MJ-8FJX45

725923235 Adapter Fitting - 1/2 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00320092
N° MFR8MJ-8FJX45
Prix29.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MJ-8FJX45

725923235 Adapter Fitting - 1/2 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1/2 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00320092
N° MFR8MJ-8FJX45
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
Votre prix29.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 MJ-8FJX45 ADPTR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166330
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053166330
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.19 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1/2 po x 1/2 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues