Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurFiche
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Numéro CUP du fabricant072053165487
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CUP_NON072053165487
- MatérielAcier
- Poids0.26 lb
- Mot-clé de description3/4 po mâle Boss avec joint torique