12MP-8FPX

Gates
12MP-8FPX

Coude 7259-1153 45° - Tuyau femelle pivotant 1/2 po x tuyau mâle rigide 3/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00321195
N° MFR12MP-8FPX
Prix41.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MP-8FPX

Coude 7259-1153 45° - Tuyau femelle pivotant 1/2 po x tuyau mâle rigide 3/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00321195
N° MFR12MP-8FPX
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
Prix41.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 MP-8 FPX 45 ADAPTATEUR G60142-1208X

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.64 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Swivel x 3/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues