8MP-8FPX90

Gates
8MP-8FPX90

Raccord adaptateur 725902205 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po x tuyau mâle rigide de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00321354
N° MFR8MP-8FPX90
Prix21.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MP-8FPX90

Raccord adaptateur 725902205 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po x tuyau mâle rigide de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00321354
N° MFR8MP-8FPX90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 MP-8 FPX 90 ADAPTATEUR G60144-0808

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053159950
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • CUP_NON
    072053159950
  • Poids
    0.33 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues