16MP-16FPX90

Gates
16MP-16FPX90

Raccord adaptateur 725910335 - tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00321420
N° MFR16MP-16FPX90
Prix50.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MP-16FPX90

Raccord adaptateur 725910335 - tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00321420
N° MFR16MP-16FPX90
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
Votre prix50.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MP-16 FPX 90 ADAPTATEUR G60144-1616

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    072053159998
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • CUP_NON
    072053159998
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.82 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues