20FP-20FPX

Gates
20FP-20FPX

Adaptateur droit 7259-1101 - tuyau femelle rigide 1-1/4 po. x tuyau femelle pivotant 1-1/4 po., acier
N° D’ARTICLE MI00321589
N° MFR20FP-20FPX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20FP-20FPX

Adaptateur droit 7259-1101 - tuyau femelle rigide 1-1/4 po. x tuyau femelle pivotant 1-1/4 po., acier
N° D’ARTICLE MI00321589
N° MFR20FP-20FPX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20 FP-20 FPX 7253-86352 G60160-2020X

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF, 1-1/4 NPSM
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF, 1-1/4 NPSM
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.94 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1-1/4 po x tuyau femelle pivotant 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues