4FP-4FPX45

Gates
4FP-4FPX45

725911575 Adapter Fitting - 1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00321630
N° MFR4FP-4FPX45
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4FP-4FPX45

725911575 Adapter Fitting - 1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00321630
N° MFR4FP-4FPX45
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
Prix22.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4FP-4FPX45 SWV ADPTR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053160260
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPSM, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 NPSM, 1/4 NPTF
  • CUP_NON
    072053160260
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.14 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/4 po x tuyau femelle pivotant 1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues