Motion
12FP-12FPX90

Gates
12FP-12FPX90

725911095 Adapter Fitting - 3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00321758
N° MFR12FP-12FPX90
Prix33.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12FP-12FPX90

725911095 Adapter Fitting - 3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00321758
N° MFR12FP-12FPX90
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
Votre prix33.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 FP-12 FPX 90 SWV ADPTR 7253-86357

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053160239
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPSM, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 NPSM, 3/4 NPTF
  • CUP_NON
    072053160239
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.93 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau femelle pivotant 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues