Motion
10MB-8FPX45

Gates
10MB-8FPX45

Raccord d’adaptateur 725910815 - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 5/8 po / 254 mm, Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00321994
N° MFR10MB-8FPX45
Prix35.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10MB-8FPX45

Raccord d’adaptateur 725910815 - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 5/8 po / 254 mm, Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00321994
N° MFR10MB-8FPX45
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
Votre prix35.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 MB -8 FPX 45 SWV ADPTR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053162974
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • CUP_NON
    072053162974
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.35 lb
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 5/8 po mâle Bossage de joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues