12MBSPP-12MP

Gates
12MBSPP-12MP

725315105 Adapter Fitting - 3/4 in Male British Standard Pipe Parallel x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00325145
N° MFR12MBSPP-12MP
Prix53.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MBSPP-12MP

725315105 Adapter Fitting - 3/4 in Male British Standard Pipe Parallel x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00325145
N° MFR12MBSPP-12MP
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
Votre prix53.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 12MBSPP-12MP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à NPTF, NPTF à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167481
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 BSPP, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 BSPP, 3/4 NPTF
  • CUP_NON
    072053167481
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.28 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle standard britannique parallèle 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues