10MDL-6MJ

Gates
10MDL-6MJ

Raccord adaptateur 725315375 - mâle DIN 24° de 16 mm, cône x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00325151
N° MFR10MDL-6MJ
Prix47.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10MDL-6MJ

Raccord adaptateur 725315375 - mâle DIN 24° de 16 mm, cône x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00325151
N° MFR10MDL-6MJ
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
Prix47.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 10MDL-6MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Cône mâle DIN 24°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Cône DIN 24° à JIC 37° évasé, Cône JIC 37° évasé à DIN 24°
  • Taille de l’extrémité 1
    16 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    M16 x 1.5
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167757
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, M16 DIN 24°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, M16 DIN 24°
  • CUP_NON
    072053167757
  • Poids
    0.09 lb
  • Mot-clé de description
    Cône DIN 24° mâle 16 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues