8MFFOR-6MP

Gates
8MFFOR-6MP

Adaptateur droit 7259-3067 - Joint torique mâle à face plate 1/2 po. x tuyau mâle rigide 3/8 po.
N° D’ARTICLE MI00325173
N° MFR8MFFOR-6MP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MFFOR-6MP

Adaptateur droit 7259-3067 - Joint torique mâle à face plate 1/2 po. x tuyau mâle rigide 3/8 po.
N° D’ARTICLE MI00325173
N° MFR8MFFOR-6MP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8MFFOR-6MP RACCORD G60770-0806X

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique NPTF à face plate, joint torique à face plate NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Poids
    0.15 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Male Flat Face O-Ring x 3/8 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues