Motion
4MFFOR-4MB

Gates
4MFFOR-4MB

Adaptateur droit 7259-3001 - Joint torique mâle à face plate 1/4 po. x 1/4 po. Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00325179
N° MFR4MFFOR-4MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4MFFOR-4MB

Adaptateur droit 7259-3001 - Joint torique mâle à face plate 1/4 po. x 1/4 po. Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00325179
N° MFR4MFFOR-4MB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4MFFOR-4MB RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 FFOR, 1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 FFOR, 1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur
    1.2
  • Largeur
    0.5
  • Longueur
    0.5
  • Poids
    0.06 lb, 0.1
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues