Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPP
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Numéro CUP du fabricant072053167504
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(BSPP) 1/4–19
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de taille End 21/4 BSPP
- CUP_NON072053167504
- MatérielAcier
- Poids0.07 lb
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé JIC 37° femelle 1/4 po x 1/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.