Motion
16MBSPP-16FJX

Gates
16MBSPP-16FJX

Raccord adaptateur 725315175 - Raccord tournant évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm x tuyau mâle britannique standard parallèle, acier
N° D’ARTICLE MI00325615
N° MFR16MBSPP-16FJX
Prix165.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MBSPP-16FJX

Raccord adaptateur 725315175 - Raccord tournant évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm x tuyau mâle britannique standard parallèle, acier
N° D’ARTICLE MI00325615
N° MFR16MBSPP-16FJX
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
Prix165.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 16 MBSPP-16 FJX

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167559
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1–11
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 BSPP
  • CUP_NON
    072053167559
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.69 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé femelle JIC 37° de 2,5 cm x tuyau mâle britannique standard parallèle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues