16MP-8FPS

Gates
16MP-8FPS

Raccord adaptateur 725922725 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po x tuyau mâle rigide de 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00325800
N° MFR16MP-8FPS
Prix23.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MP-8FPS

Raccord adaptateur 725922725 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po x tuyau mâle rigide de 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00325800
N° MFR16MP-8FPS
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
Prix23.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MP-8FPS (SHORT) ADPTR 7253-2272

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053164565
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • CUP_NON
    072053164565
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.31 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant 1/2 po x tuyau mâle rigide 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues