Motion
4FBSPPX-4MJ

Gates
4FBSPPX-4MJ

Raccord adaptateur 725315245 - tuyau femelle standard britannique parallèle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00325889
N° MFR4FBSPPX-4MJ
Prix55.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4FBSPPX-4MJ

Raccord adaptateur 725315245 - tuyau femelle standard britannique parallèle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00325889
N° MFR4FBSPPX-4MJ
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
Prix55.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 4 FBSPPX-4 MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167627
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053167627
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.07 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard britannique femelle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues