6MP-PLUG

Gates
6MP-PLUG

725922835 Plug - 3/8 in Male Pipe Rigid, (NPTF) 3/8–18 Thread, Steel
N° D’ARTICLE MI00326031
N° MFR6MP-PLUG
Prix7.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6MP-PLUG

725922835 Plug - 3/8 in Male Pipe Rigid, (NPTF) 3/8–18 Thread, Steel
N° D’ARTICLE MI00326031
N° MFR6MP-PLUG
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
Prix7.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE 6 MP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165302
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053165302
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/8 po / 254 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues