20MP-PLUG

Gates
20MP-PLUG

7259-2287 Plug - 1-1/4 in Male Pipe Rigid, (NPTF) 1-1/4–11-1/2 Thread, Steel
N° D’ARTICLE MI00326073
N° MFR20MP-PLUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20MP-PLUG

7259-2287 Plug - 1-1/4 in Male Pipe Rigid, (NPTF) 1-1/4–11-1/2 Thread, Steel
N° D’ARTICLE MI00326073
N° MFR20MP-PLUG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20 Mpx-BAGUE 7253-2287

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.72 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1-1/4 po / 254 mm
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues