Aperçu
Spécifications
- Type dâadaptateurAdaptateur droit
- DĂ©tails supplĂ©mentairesAvertissement : Nâutilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou dâaccouplements Gates sur des systĂšmes dâhĂ©lice ou dâentraĂźnement de moteur dâaĂ©ronef ou des entraĂźnements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinĂ©s Ă une utilisation en avion.
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Mot-clé de description3/4 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
- Taille de lâextrĂ©mitĂ© 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de lâextrĂ©mitĂ© 1(NPTF) 3/4â14
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 NPTF
- Style de fin 2Tuyau mĂąle rigide
- ExtrĂ©mitĂ© 2 Filetage(NPTF) 1/2â14
- MatérielAcier
- Poids0.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur lâamĂ©lioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandĂ©s qui offrent une durabilitĂ© supĂ©rieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriĂ©es et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâassemblage de tuyau Ă lâinterne Food-BevMotion sâest associĂ© Ă Gates pour mettre en Ćuvre un programme interne dâassemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâassemblage de tuyau Ă lâinterne pour la fabrication gĂ©nĂ©raleMotion a lancĂ© le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complĂšte pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la sĂ©curitĂ© proactive des papiers de pĂąteUne grande usine de papier devait certifier son Ă©quipe dâentretien sur les procĂ©dures critiques de sĂ©curitĂ© hydraulique et dâassemblage de tuyaux pour attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de sĂ©curitĂ© importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas de partenariat La sĂ©curitĂ© de la volaille dâabord
Lorsquâune sertisseuse hydraulique critique a fait dĂ©faut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opĂ©rations dâentretien, lâĂ©quipe de Motion a identifiĂ© un risque de sĂ©curitĂ© plus profond et cachĂ© dans son processus dâassemblage.
Motion Ătude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour Ă©quipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barriÚres, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrÎle de leur entretien.