4PCTS-6MP XBULK

Gates
4PCTS-6MP XBULK

7336-1204 -
N° D’ARTICLE MI00326123
N° MFR4PCTS-6MP XBULK
Prix15.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4PCTS-6MP XBULK

7336-1204 -
N° D’ARTICLE MI00326123
N° MFR4PCTS-6MP XBULK
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
Prix15.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 PCTS-6MP NPTF TIGE 7336-1204
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles thermoplastiques TH7 et TH7NC ; Différents styles de filetage disponibles pour répondre aux besoins des applications utilisant des flexibles thermoplastiques ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    072053211177
  • Détails supplémentaires
    Les raccords de type swage Gates PCTS offrent une solution monopièce pour les assemblages de bâtiment avec tuyau thermoplastique.
  • Poids
    0.17 lb
  • À utiliser avec
    TH7, TH7NC
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    MP
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    3/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues