8FBSPPX-8FJX

Gates
8FBSPPX-8FJX

725315325 Adapter Fitting - 1/2 in Female British Standard Pipe Parallel x 1/2 in Female JIC 37° Flare Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00326135
N° MFR8FBSPPX-8FJX
Price$79.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8FBSPPX-8FJX

725315325 Adapter Fitting - 1/2 in Female British Standard Pipe Parallel x 1/2 in Female JIC 37° Flare Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00326135
N° MFR8FBSPPX-8FJX
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
Price$79.81/each

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 8 FBSPPX-8FJX

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167702
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 BSPP, 1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • CUP_NON
    072053167702
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.20 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard britannique femelle 1/2 po x raccord tournant évasé femelle JIC 37° 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif