8FDLX-4MJ

Gates
8FDLX-4MJ

Raccord adaptateur 725315465 - Raccord tournant conique DIN 24° femelle 14 mm x 1/4 po / 255 mm mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326139
N° MFR8FDLX-4MJ
Prix93.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8FDLX-4MJ

Raccord adaptateur 725315465 - Raccord tournant conique DIN 24° femelle 14 mm x 1/4 po / 255 mm mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326139
N° MFR8FDLX-4MJ
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
Votre prix93.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 8 FDLX- 4 MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant conique femelle DIN 24°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Cone DIN 24° à JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    14 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14 x 1.5
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167863
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    M14 DIN 24°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053167863
  • Poids
    0.09 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant conique DIN 24° femelle de 14 mm x 1/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues