16FDHX-8MJ

Gates
16FDHX-8MJ

Raccord adaptateur 725315635 - Raccord tournant conique DIN 24° femelle 24 mm x 1/2 po / 255 mm mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326156
N° MFR16FDHX-8MJ
Prix167.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16FDHX-8MJ

Raccord adaptateur 725315635 - Raccord tournant conique DIN 24° femelle 24 mm x 1/2 po / 255 mm mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326156
N° MFR16FDHX-8MJ
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
Prix167.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 16FDHX- 8MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant conique femelle DIN 24°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Cone DIN 24° à JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    24 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    M24 x 1.5
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167948
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    M24 DIN 24°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053167948
  • Poids
    0.26 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant conique DIN 24° femelle de 24 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues