Motion
20FDHX-10MJ

Gates
20FDHX-10MJ

Raccord adaptateur 725315645 - Raccord tournant conique DIN 24° femelle 30 mm x 5/8 po / 255 mm mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326158
N° MFR20FDHX-10MJ
Prix180.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20FDHX-10MJ

Raccord adaptateur 725315645 - Raccord tournant conique DIN 24° femelle 30 mm x 5/8 po / 255 mm mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326158
N° MFR20FDHX-10MJ
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
Votre prix180.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTRIQUE 20FDHX-10MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant conique femelle DIN 24°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Cone DIN 24° à JIC 37° évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    30 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    M30 x 2.0
  • Numéro CUP du fabricant
    072053167955
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    M30 DIN 24°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053167955
  • Poids
    0.33 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant conique DIN 24° femelle de 30 mm x 5/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues