16MP-16FP90

Gates
16MP-16FP90

Raccord adaptateur 725924155 - tuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00326653
N° MFR16MP-16FP90
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MP-16FP90

Raccord adaptateur 725924155 - tuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI00326653
N° MFR16MP-16FP90
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
Votre prix55.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 MP-16FP90 ADPTR 7253-2415

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165104
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • CUP_NON
    072053165104
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.13 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues