12MP-12MP90

Gates
12MP-12MP90

725925245 Adapter Fitting - 3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00326865
N° MFR12MP-12MP90
Prix44.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MP-12MP90

725925245 Adapter Fitting - 3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00326865
N° MFR12MP-12MP90
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
Votre prix44.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 MP-12MP90 ADPTR

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053166194
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • CUP_NON
    072053166194
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.46 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues