2FP-2FP

Gates
2FP-2FP

725924415 Adapter Fitting - 1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327572
N° MFR2FP-2FP
Prix10.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2FP-2FP

725924415 Adapter Fitting - 1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327572
N° MFR2FP-2FP
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
Votre prix10.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2 FP-2FP ADPTR 7253-2441 G60152-0202

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165364
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF
  • CUP_NON
    072053165364
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.04 lb
  • Mot-clé de description
    1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues