10MS-8FP

Gates
10MS-8FP

7250-13455 Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male SAE 45° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00327862
N° MFR10MS-8FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10MS-8FP

7250-13455 Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male SAE 45° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00327862
N° MFR10MS-8FP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10 MS-8 FP ADPTR ÉVASÉ 7250-13455

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    5/8 SAE 45°
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/2 po x 5/8 po mâle SAE 45° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues