24FL-24MJ

Gates
24FL-24MJ

Raccord adaptateur 725386935 - 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328228
N° MFR24FL-24MJ
Price$127.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24FL-24MJ

Raccord adaptateur 725386935 - 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328228
N° MFR24FL-24MJ
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
Votre prix127.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24 FL-24 MJ 7253-86935 G60900-2424

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053163568
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    Bride 1-1/2 po
  • CUP_NON
    072053163568
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Poids
    1.38 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard
  • Diamètre total
    60.5 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif