8FL-8MJ90

Gates
8FL-8MJ90

Raccord adaptateur 725386944 - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328266
N° MFR8FL-8MJ90
Prix113.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8FL-8MJ90

Raccord adaptateur 725386944 - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard, acier
N° D’ARTICLE MI00328266
N° MFR8FL-8MJ90
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
Prix113.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 FL-8 MJ 90 ADAPTATEUR DIVISÉ 7253-86944

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053163643
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    Bride 1/2 po
  • CUP_NON
    072053163643
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.30 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po Code 61 Bride à joint torique standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues