Aperçu
- Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Taille/type de finNo 4 JIC 37° Évasé
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau0.2520 po
- MatérielAcier
- Taille du filetage7/16-20 JIC37°
- Matériau du corpsAcier
- Forme d’ajustementDroit
- Série de tuyaux compatiblesG1 (1 fil)
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2JIC
- Famille de raccordsSertissage sur JIC
- Facteur de coupure du tuyau37.1 mm
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Couple de rotation maximal11 pi-lb
- Nombre de ports2
- Longueur totale62.7 mm
- Sexe portuaireFemme
- Numéro CUP du fabricant072053142808
- CUP_NON072053142808
- Normes respectéesASTMB, SAE
- Détails supplémentairesLes accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
- Type de régulation de débitAucun
- Poids0.16 lb
- À utiliser avecFlexible moyenne pression tressé G1 1-Wire
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord4
- Type de fin 1FJX
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Angle d’accouplement37 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonOui
- Taille de filetage 17/16-20
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.