Motion
6C1T-6RFJX

Gates
6C1T-6RFJX

Raccord à sertir 723181217 - DI de tuyau 3/8 po, no 6 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI00328565
N° MFR6C1T-6RFJX
Prix25.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6C1T-6RFJX

Raccord à sertir 723181217 - DI de tuyau 3/8 po, no 6 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI00328565
N° MFR6C1T-6RFJX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C1T-6 RFJX FEM CPLG 7231-81217
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    G1 (1 fil)
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Sertissage sur JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    41.9 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    19 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    71.1 mm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053142822
  • CUP_NON
    072053142822
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.29 lb
  • À utiliser avec
    Flexible moyenne pression tressé G1 1-Wire
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    9/16-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues