Motion
16C1T-16RFJX

Gates
16C1T-16RFJX

7231-81222 -
N° D’ARTICLE MI00328570
N° MFR16C1T-16RFJX
Prix107.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16C1T-16RFJX

7231-81222 -
N° D’ARTICLE MI00328570
N° MFR16C1T-16RFJX
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
Votre prix107.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 C1T-16 RFJX FEM CPLG 7231-81222
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1 FJX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1 5/16-12 JIC37°
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    072053142877
  • CUP_NON
    072053142877
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Poids
    1.11 lb
  • À utiliser avec
    Flexible moyenne pression tressé G1 1-Wire
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues