Motion
12C2AT-12RFJX

Gates
12C2AT-12RFJX

Raccord à sertir 7231-81235 - DI de tuyau 3/4 po, no 8 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI00328586
N° MFR12C2AT-12RFJX
Prix62.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12C2AT-12RFJX

Raccord à sertir 7231-81235 - DI de tuyau 3/4 po, no 8 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI00328586
N° MFR12C2AT-12RFJX
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
Votre prix62.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 C2AT-12RFJX CPLG 7231-81235
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC 37° Évasé
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1-1/16–12 EIG
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    G2 (2 fils)
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Sertissage sur JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    48.5 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    78 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    87.6 mm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053143003
  • CUP_NON
    072053143003
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.66 lb
  • À utiliser avec
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, huileur chaud
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues