Motion
16C2AT-16RFJX

Gates
16C2AT-16RFJX

Raccord à sertir 723181236 - DI de tuyau 1 po, no 16 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00328587
N° MFR16C2AT-16RFJX
Prix91.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16C2AT-16RFJX

Raccord à sertir 723181236 - DI de tuyau 1 po, no 16 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00328587
N° MFR16C2AT-16RFJX
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
Votre prix91.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 C2AT-16RFJX CPLG 7231-81236
  • Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    No 16 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1 5/16-12 JIC37°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    G2 (2 fils)
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Sertissage sur JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    54.9 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    104 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    99.1 mm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053143010
  • CUP_NON
    072053143010
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    1.24 lb
  • À utiliser avec
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, huileur chaud
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues