Motion
5  O-RING

Gates
5 O-RING

72540005 Joint torique - Joint torique
N° D’ARTICLE MI00328617
N° MFR5 O-RING
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5 O-RING

72540005 Joint torique - Joint torique
N° D’ARTICLE MI00328617
N° MFR5 O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 OU JOINT TORIQUE 7254-0005
  • 90 Dureté du duromètre.

Spécifications

  • Description
    Bossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
  • Dureté
    90 Shore D
  • Section transversale
    0.072 po
  • Diamètre intérieur
    0.414 po
  • Diamètre extérieur
    0.558 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Application typique
    Utiliser avec des lubrifiants pétroliers, des huiles hydrauliques, de l’essence, de l’eau et de l’alcool
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Quantité standard du colis
    1 chac.
  • Nom commercial/de marque
    Chemigum, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7254-0005
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053149098
  • CUP_NON
    072053149098
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Taille de l’extrémité
    5
  • Type de fin
    OU
  • Type de raccord
    Joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues