Motion
16  O-RING

Gates
16 O-RING

Joints toriques pour raccords à bossage à filetage droit - 1.171 po DI, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI00328667
N° MFR16 O-RING
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16 O-RING

Joints toriques pour raccords à bossage à filetage droit - 1.171 po DI, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI00328667
N° MFR16 O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 OU JOINT TORIQUE 7254-0016
  • 90 Dureté du duromètre.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Diamètre intérieur
    1.171 po
  • Diamètre extérieur
    1.403 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7254-0016
  • Poids
    0.02 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5010
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053149159
  • CUP_NON
    072053149159
  • Description
    Bossage du joint torique pour raccord de tube à filetage droit
  • Type de fin
    OU
  • Type de raccord
    Joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues