Aperçu
- Pour une utilisation avec les flexibles G1, G2H et G2L Fillets populaires de 1/2 po; à 1-1/2 po; I; D; Voir le catalogue hydraulique des barrières 431-2080 pour les instructions d'installation;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Taille/type de fin1-1/2 Mpx
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1.5000 po
- MatérielAcier
- Taille du filetage1 1/2-11 1/2 NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Numéro CUP du fabricant072053143133
- CUP_NON072053143133
- Détails supplémentairesLes accouplements de type T attachables sur site fournissent une solution lorsque le sertissage n'est pas disponible.
- Poids3.08 lb
- À utiliser avec2-Wire Global G2, Global G2H, huileur chaud
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord24
- Type de fin 1MP
- Type de raccordTuyau - NPTF
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Angle d’accouplement30 °
- Type de jointInterférence de filetage/angle associé
- ÉmerillonNon
- Angle de filetage60°
- Taille de filetage 11 1/2-11 1/2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.