Motion
35/64" FSG-25FT

Gates
35/64" FSG-25FT

72770500 PROTECTION DU RESSORT -
N° D’ARTICLE MI00328770
N° MFR35/64" FSG-25FT
Prix6.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
35/64" FSG-25FT

72770500 PROTECTION DU RESSORT -
N° D’ARTICLE MI00328770
N° MFR35/64" FSG-25FT
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
Votre prix6.61 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
82530 PROTECTION DU RESSORT
  • Laisser 1/32 po pour l’installation.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    PROTECTION DU RESSORT
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-0500
  • Poids
    0.14 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032192
  • CUP_NON
    072053032192
  • Revêtement
    Standard
  • Configuration
    Plat
  • Description
    Pour une sélection correcte de la protection de ressort, comparer le diamètre extérieur du tuyau avec le diamètre intérieur de la protection de ressort.
  • Type de fin
    FSG
  • Type de raccord
    Protecteur de ressort
  • Types de produits
    PROTECTION DU RESSORT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues