Motion
49/64 RSG-25FT

Gates
49/64 RSG-25FT

Protecteurs de ressort en fil métallique plaqué - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00328786
N° MFR49/64 RSG-25FT
Prix6.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
49/64 RSG-25FT

Protecteurs de ressort en fil métallique plaqué - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00328786
N° MFR49/64 RSG-25FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.93 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
82542 PROTECTION DU RESSORT
  • Laisser 1/32 po pour l’installation.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Protecteur de ressort
  • Matériel
    Acier
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-0510
  • Poids
    0.19 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032321
  • CUP_NON
    072053032321
  • Revêtement
    Standard
  • Configuration
    Ronde
  • Description
    Pour une sélection correcte de la protection de ressort, comparer le diamètre extérieur du tuyau avec le diamètre intérieur de la protection de ressort.
  • Type de fin
    RSG
  • Type de raccord
    Protecteur de ressort

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues