Aperçu
- Les temps d’arrêt et les coûts d’entretien sont réduits; ces manchons en nylon sont uniques parce qu’ils forment une couche de protection supplémentaire contre les forces abrasives; des milliers de minuscules filaments en nylon, tissés dans le fil texturé, « riz » en un bouclier autorenouvelable extrêmement résistant à l’abrasion sévère; cette gaine en nylon a l’approbation MSHA pour la résistance aux flammes; ajoutez 1/8 po pour l’installation; REMARQUE : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon de tuyau en nylon. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bande ou une attache en nylon pour bien fixer le manchon.
Spécifications
- Type d’accessoireManchon de protection
- Diamètre intérieur2.8800 po
- Longueur totale300 pi
- Largeur totale4.5300 po
- MatérielNylon
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant7277-1024
- Plage de température-40 à +121 C), -40 à +250 F
- Poids0.10 lb
- Détails supplémentairesManchon offrant une résistance à l’abrasion pour les tuyaux individuels. Utilisé pour protéger les flexibles contre l'abrasion. Protection maximale lors du regroupement de plusieurs tuyaux ou ensembles de tuyaux. Fixé sur le tuyau avec des colliers de serrage à bande ou des colliers de serrage Gates® . Important : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon. Ne pas utiliser le manchon en nylon lorsque la température ambiante dépasse 250°F. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Code d’harmonisation5909.00.2000
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant072053032093
- CUP_NON072053032093
- DescriptionLes manchons en nylon Gates jouent un rôle double : (1) ils offrent une excellente résistance à l’abrasion pour protéger chaque tuyau; et (2) ils peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs ensembles de tuyaux ensemble pour une protection maximale.
- Type de finHG
- Type de raccordProtection de tuyau
- Types de produitsProtège-manchon
- Diamètre intérieur compatible2.8800 po, 4.5300 po
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.