Aperçu
- Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.
Spécifications
- Type d’accessoireManchon de restriction de courbure
- Diamètre intérieur0.63 po
- Longueur totale5-1/2 po
- MatérielPVC
- CouleurNoir
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Numéro de catalogue du fabricant7277-1050
- Poids0.10 lb
- À utiliser avec4CM PW4K/6K 4G1 4G1H 4M2T 4M3K 4MXT 4TH7 4TH7NC
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Code d’harmonisation3926.90.9985
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant072053210460
- CUP_NON072053210460
- DescriptionLe manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
- Type de finHBR
- Type de raccordProtection de tuyau
- Types de produitsManchon de restriction de courbure de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.