Motion
HBR1053 XBULK

Gates
HBR1053 XBULK

Protège-manchon PowerWash - Matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI00328977
N° MFRHBR1053 XBULK
Prix6.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
HBR1053 XBULK

Protège-manchon PowerWash - Matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI00328977
N° MFRHBR1053 XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HBR1053 RESTRICTEUR DE FLEXION 7277-1053
  • Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Manchon de restriction de courbure
  • Matériel
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • À utiliser avec
    10G1, 10G1H, 10M2T, 10MXT
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9985
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • CUP_NON
    072053210538
  • Description
    Le manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
  • Type de fin
    HBR
  • Type de raccord
    Protection de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues