4LOC-6RFJX

Gates
4LOC-6RFJX

725016495 -
N° D’ARTICLE MI00329243
N° MFR4LOC-6RFJX
Prix8.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4LOC-6RFJX

725016495 -
N° D’ARTICLE MI00329243
N° MFR4LOC-6RFJX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4LOC-6 RFJX SWV CPLG

Spécifications

  • Taille/type de fin
    6RFJX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po
  • Matériel
    Laiton
  • Type de fil
    JIC 37°
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Numéro CUP du fabricant
    029769206805
  • CUP_NON
    029769206805
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    RFJX
  • Type de raccord
    JIC37° Évasion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues