Motion
6C5-6RFSX

Gates
6C5-6RFSX

Raccord à sertir 723804235 - 5/16 po DI de tuyau, 3/8 SAE 45° évasé
N° D’ARTICLE MI00329763
N° MFR6C5-6RFSX
Prix12.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6C5-6RFSX

Raccord à sertir 723804235 - 5/16 po DI de tuyau, 3/8 SAE 45° évasé
N° D’ARTICLE MI00329763
N° MFR6C5-6RFSX
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
Votre prix12.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C5-6 RFSX CPLG
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    3/8 SAE 45° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    5/8-18 SAE45°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    C5C, C5D, C5M
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Évasé
  • Famille de raccords
    Sertissage à évasé
  • Facteur de coupure du tuyau
    37.3 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    19 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    61.5 mm
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Numéro CUP du fabricant
    072053169485
  • CUP_NON
    072053169485
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.22 lb
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    FSX
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues