Motion
8C5X-8RFJSX

Gates
8C5X-8RFJSX

723700905 -
N° D’ARTICLE MI00329769
N° MFR8C5X-8RFJSX
Prix19.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8C5X-8RFJSX

723700905 -
N° D’ARTICLE MI00329769
N° MFR8C5X-8RFJSX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8C5X-8RFJSX FEM CPLG
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    3/4-16 JIC37° - 3/4-16 SAE45°
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Numéro CUP du fabricant
    072053169492
  • CUP_NON
    072053169492
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Poids
    0.28 lb
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues