Motion
16C5-16RFZX

Gates
16C5-16RFZX

723886461 -
N° D’ARTICLE MI00329781
N° MFR16C5-16RFZX
Prix87.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16C5-16RFZX

723886461 -
N° D’ARTICLE MI00329781
N° MFR16C5-16RFZX
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
Prix87.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 C5-16 RFZX SWV CPLG 7238-86461
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1 FZX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.8740 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1 5/16-14
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    072053160833
  • CUP_NON
    072053160833
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Poids
    0.74 lb
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Type de fin 1
    FZX
  • Type de raccord
    Flare à trois fils Parker
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues