Aperçu
- Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Taille/type de fin3/4 MJ
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau0.6260 po
- MatérielAcier
- Taille du filetage1 1/16-12 JIC37°
- Forme d’ajustementDroit
- Numéro CUP du fabricant072053160680
- CUP_NON072053160680
- Détails supplémentairesLes accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
- Poids0.52 lb
- À utiliser avecC5C, C5D, C5CHX, C5M
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord8
- Type de fin 1MJ
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Angle d’accouplement37 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonNon
- Taille de filetage 13/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.